Motorreductor AC DAYTON 1LPN5 7 Rpm Deschis 115v | AB2EXH

DAYTON 1LPN5 Motorreductor AC 7 Rpm Deschis 115v

În stoc
Element: AB2EXH Model: 1LPN5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€840.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor
ÎmprejmuireOperatii Deschise
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă2.6
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteAcetil / oțel
Raport de transmisie250:1
GearsAcetil / oțel
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/10
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii# 605 Cheie Woodruff
Lungime mai mică ax7.875 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul113 in.-lb.
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare7
Încărcare suprasarcină150 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCW
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTip buză pe arborele de ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8501106020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LPN5 Motorreductor AC 7 Rpm Deschis 115v
€840.55 /unitate