B&K PRECISION Surse de alimentare DC


Filtru
Certificat de calibrare: Nu , Material carcasa: Cutie din metal , Montare: O bancă , Faza: 1 , Putere nominală: 200W , Stil: De comutare
StilModelTensiune de ieșireConexiuneAdâncimeProtecţieLăţimeAfişaÎnălţimeFrecventa de intrarePreț (ex. TVA)
A
1670A
-Paralel sau Serial-Scurtcircuit și polaritate inversă-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€524.68
B
9111
--11 "OCP, OVP și OTP4"LED-uri7"47 la 63 Hz€1,032.87
C
1747
-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€2,088.18
D
1739
-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€1,468.67
E
1621A
-Paralel sau Serial-Polaritate inversă, supratensiune, scurtcircuit-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€634.76
F
1745A
-Paralel sau Serial-Suprasarcină și polaritate inversă-LED dual cu 4 cifre-50 la 60 Hz€1,729.93
G
1697B
1 până la 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.09
H
1696B
20V c.c.-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€890.35
I
1698B
60V c.c.-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€880.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?