Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B&K PRECISION 1696B Sursă de alimentare CC, comutare, montare pe banc | CH6HWK 55NJ99

B&K PRECISION 1696B Sursă de alimentare CC, comutare, montare pe banc

În stoc
Articol: CH6HWK Model: 1696BCrucea Ref: 55NJ99
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
€890.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialCutie din metal
Adâncime7.6 "
Înălţime8.46 "
Tensiune de intrare100V până la 240V AC
MontareO bancă
Amperi de ieșire10
Tensiune de ieșire20V c.c.
Fază1
Rating-ul puterii200W
StilDe comutare
Lăţime3.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireConexiuneAdâncimeProtecţieLăţimeAfişaÎnălţimeFrecventa de intrarePreț
B&K PRECISION 1747 Sursă de alimentare DC cu gamă duală 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€2,088.18
B&K PRECISION 1739 Alimentare DC 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€1,468.66
B&K PRECISION 1621A Sursă de curent continuu o singură ieșire 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Paralel sau Serial-Polaritate inversă, supratensiune, scurtcircuit-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€634.75
B&K PRECISION 1670A Sursă de alimentare CC triplă ieșire 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Paralel sau Serial-Scurtcircuit și polaritate inversă-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€524.68
B&K PRECISION 1745A Sursă de curent continuu cu o singură ieșire 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Paralel sau Serial-Suprasarcină și polaritate inversă-LED dual cu 4 cifre-50 la 60 Hz€1,729.92
B&K PRECISION 9111 Sursă de alimentare DC digitală 60V 8A 7 inci înălțime | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP și OTP4"LED-uri7"47 la 63 Hz€1,032.87
Sursă de alimentare CC B&K PRECISION 1697B, putere nominală de 200 W, montare pe banc | CH6HWL 55NK01 1697B1 până la 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1696B Sursă de alimentare CC, comutare, montare pe banc
€890.35 /unitate