B&K PRECISION 1745A Sursă de curent continuu cu o singură ieșire 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73

B&K PRECISION 1745A sursă de curent continuu o singură ieșire 0 - 35vdc

În stoc
Articol: AF6QWR Model: 1745ACrucea Ref: 20FP73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,729.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Certificat de calibrareNu
ConexiuneParalel sau Serial
Limite curente5% la 100%
AfişaLED dual cu 4 cifre
Frecventa de intrare50 la 60 Hz
Tensiune de intrare110 / 240 VAC
Regulamentul linieiMai puțin de 0.4% + 5mA
Regulamentul voltajului de linieMai puțin de 0.02% + 2mV
Regulă de încărcareMai puțin de 0.04% + 2mV
Tip contorDigital
Iesire de curent0 - 10 Amperi
Volți de ieșire (DC)0 la 35
ProtecţieSuprasarcină și polaritate inversă
Regulamentul Ripple VoltsMai puțin de 1 mVrms

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.68
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8504409530

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireConexiuneAdâncimeProtecţieLăţimeAfişaÎnălţimeFrecventa de intrarePreț
B&K PRECISION 1747 Sursă de alimentare DC cu gamă duală 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€2,088.18
B&K PRECISION 1739 Alimentare DC 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€1,468.66
B&K PRECISION 1621A Sursă de curent continuu o singură ieșire 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Paralel sau Serial-Polaritate inversă, supratensiune, scurtcircuit-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€634.75
B&K PRECISION 1670A Sursă de alimentare CC triplă ieșire 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Paralel sau Serial-Scurtcircuit și polaritate inversă-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€524.68
B&K PRECISION 9111 Sursă de alimentare DC digitală 60V 8A 7 inci înălțime | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP și OTP4"LED-uri7"47 la 63 Hz€1,032.87
B&K PRECISION 1696B Sursă de alimentare CC, comutare, montare pe banc | CH6HWK 55NJ99 1696B20V c.c.-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€890.35
Sursă de alimentare CC B&K PRECISION 1697B, putere nominală de 200 W, montare pe banc | CH6HWL 55NK01 1697B1 până la 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1745A sursă de curent continuu o singură ieșire 0 - 35vdc
€1,729.92 /unitate