B&K PRECISION 1747 Sursă de alimentare DC cu gamă duală 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064

B&K PRECISION 1747 Sursă de alimentare DC cu rază duală 30v/10a 60v/5a

În stoc
Articol: AD6MZX Model: 1747Crucea Ref: 46F064

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,088.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Certificat de calibrareNu
ConexiuneMufă banană
Limite curenteFuncționare în curent constant
AfişaLED dublu
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare120/220 VAC +/- 10%,
Regulamentul liniei0.01% + 3 mV
Regulamentul voltajului de linie0.01% + 3 mV
Regulă de încărcare0.01% + 5 mV
Tip contorDigital
Iesire de curentGama joasa: 0-10A; Gama mare: 0-5A
Volți de ieșire (DC)Gama joasa: 0-35V; Gama mare: 0-60V
ProtecţieProtecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă
Regulamentul Ripple Volts1 mVrms

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.245
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8504409530
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireConexiuneAdâncimeProtecţieLăţimeAfişaÎnălţimeFrecventa de intrarePreț
B&K PRECISION 1739 Alimentare DC 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€1,468.66
B&K PRECISION 1621A Sursă de curent continuu o singură ieșire 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Paralel sau Serial-Polaritate inversă, supratensiune, scurtcircuit-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€634.75
B&K PRECISION 1670A Sursă de alimentare CC triplă ieșire 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Paralel sau Serial-Scurtcircuit și polaritate inversă-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€524.68
B&K PRECISION 1745A Sursă de curent continuu cu o singură ieșire 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Paralel sau Serial-Suprasarcină și polaritate inversă-LED dual cu 4 cifre-50 la 60 Hz€1,729.92
B&K PRECISION 9111 Sursă de alimentare DC digitală 60V 8A 7 inci înălțime | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP și OTP4"LED-uri7"47 la 63 Hz€1,032.87
B&K PRECISION 1696B Sursă de alimentare CC, comutare, montare pe banc | CH6HWK 55NJ99 1696B20V c.c.-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€890.35
Sursă de alimentare CC B&K PRECISION 1697B, putere nominală de 200 W, montare pe banc | CH6HWL 55NK01 1697B1 până la 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1747 Sursă de alimentare DC cu rază duală 30v/10a 60v/5a
€2,088.18 /unitate