B&K PRECISION 1670A Sursă de alimentare CC triplă ieșire 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71

B&K PRECISION Sursă de alimentare 1670A DC Ieșire triplă 0 - 30vdc

În stoc
Articol: AF6QWP Model: 1670ACrucea Ref: 20FP71

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Certificat de calibrareNu
ConexiuneParalel sau Serial
Limite curente0% la 100%
AfişaLED dual cu 3 cifre
Frecventa de intrare50 la 60 Hz
Tensiune de intrare110 / 240 VAC
Regulamentul linieiMai mare sau egal cu 0.04% + 1mA
Regulamentul voltajului de linieMai mare sau egal cu 0.05 % + 1 mV
Regulă de încărcareMai mare sau egal cu 0.05% + 1mV
Tip contorDigital
Iesire de curent0 - 3 Amperi
Volți de ieșire (DC)0 la 30
ProtecţieScurtcircuit și polaritate inversă
Regulamentul Ripple VoltsMai mare sau egal cu 5 mVrms

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.778
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8504409520

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireConexiuneAdâncimeProtecţieLăţimeAfişaÎnălţimeFrecventa de intrarePreț
B&K PRECISION 1747 Sursă de alimentare DC cu gamă duală 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€2,088.18
B&K PRECISION 1739 Alimentare DC 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Mufă banană-Protecție la suprasarcină, protecție la polaritate inversă-LED dublu-50 / 60 Hz€1,468.66
B&K PRECISION 1621A Sursă de curent continuu o singură ieșire 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Paralel sau Serial-Polaritate inversă, supratensiune, scurtcircuit-LED dual cu 3 cifre-50 la 60 Hz€634.75
B&K PRECISION 1745A Sursă de curent continuu cu o singură ieșire 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Paralel sau Serial-Suprasarcină și polaritate inversă-LED dual cu 4 cifre-50 la 60 Hz€1,729.92
B&K PRECISION 9111 Sursă de alimentare DC digitală 60V 8A 7 inci înălțime | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP și OTP4"LED-uri7"47 la 63 Hz€1,032.87
B&K PRECISION 1696B Sursă de alimentare CC, comutare, montare pe banc | CH6HWK 55NJ99 1696B20V c.c.-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€890.35
Sursă de alimentare CC B&K PRECISION 1697B, putere nominală de 200 W, montare pe banc | CH6HWL 55NK01 1697B1 până la 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€886.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Sursă de alimentare 1670A DC Ieșire triplă 0 - 30vdc
€524.68 /unitate