EATON Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria H245L Danfoss


Furtunurile hidraulice împletite din cauciuc din seria Eaton Danfoss H245L sunt folosite pentru a transfera fluide hidraulice, uleiuri minerale, fluide pe bază de apă și substanțe chimice între componentele unui sistem hidraulic.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Lungimea furtunului: 250ft , Armare: (2) Sârmă , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -70 de grade până la 212 de grade , Material tub: Compus cu temperatură scăzută , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
H245L04-250R
041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€3,291.04
A
H245L06-250R
063 / 8 "11 / 16 "2-1/2 "5000 psi€3,691.63
A
H245L08-250R
081 / 2 "53 / 64 "3-1/2 "4500 PSI€4,584.65
A
H245L10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi€6,319.02
A
H245L12-250R
123 / 4 "1-1/8 "4-3/4 "3500 psi€7,108.72
A
H245L16-250R
161"1-13/32 "6"2800 PSI€9,499.34

DESCRIERE

  • Vin cu un tub de nitril pentru rezistență chimică și au o construcție cu împletitură cu 2 straturi pentru o rezistență sporită.
  • Au un capac din cauciuc cloropren pentru funcționare etanșă.
  • Aceste furtunuri împletite sunt armate cu sârmă pentru o flexibilitate sporită.

Standarde și aprobări

  • SAE 100R16 tip S
  • EN857 2SC
  • MSHA

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a furtunurilor împletite hidraulice din cauciuc din seria Eaton H245L?

-70 până la 212 de grade F.

Care este durata de viață a ciclului de impuls al acestor furtunuri Eaton Danfoss?

300000 de cicluri.

Care este stilul liniei de așezare a acestor furtunuri împletite?

Jet de cerneală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?