EATON H245L10-250R Furtun împletit ID 0.62 inch Od 1 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XRP Model: H245L10-250RCruce Ref: 20LW70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,050.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord10
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.63 / 64 "
Min. Raza de indoire4"
Presiune de funcționare4000 psi
Armare(2) Sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-70 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiCompus cu temperatură scăzută
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H245L04-250R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.56 inci Lungime 250 picioare | AF6XRH 20LW64 H245L04-250R041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€3,140.59
EATON H245L06-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.7 inci Lungime 250 picioare | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1/2 "5000 psi€3,435.83
EATON H245L08-250R Furtun împletit Id 0.5 inchi diam 0.84 inci Lungime 250 picioare | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1/2 "4500 PSI€4,373.23
EATON H245L12-250R Furtun împletit ID 0.75 inchi diam. 1.14 inci Lungime 250 picioare | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1/8 "4-3/4 "3500 psi€6,616.15
EATON H245L16-250R Furtun împletit Id 1 inch diam 1.43 inch Lungime 250 picioare | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13/32 "6"2800 PSI€9,023.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H245L10-250R Furtun împletit ID 0.62 inch Od 1 inch Lungime 250 picioare
€6,050.82 /unitate