DAYTON Ventilatoare pentru dulapuri în linie, unice


Filtru
Lățime de descărcare (în): 8 , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , izolate: Da , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Polul umbrit , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Viteza: 1 , Tip: Singlewide , Voltaj: 115
StilModelCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Amplificatori de încărcare completăÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
3DPE7
-124112-60.629"13.25 "€535.58
A
3DPE8
-215202-61.109"13.25 "€667.71
A
3DPF3
-545514-83.1114.5 "18 "€944.55
A
6WZN7
-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.47
A
6WZN6
1092542317080.4511.25 "14 "€621.85
A
3DPE9
16526624613280.7911.25 "14 "€607.70
A
3DPF1
20131829914480.7111.25 "14 "€767.06
A
3DPF2
32441240030981.3311.25 "14 "€786.95

Ventilatoare pentru dulapuri în linie, unice

Ventilatoarele în linie de dulap Dayton oferă ventilație silențioasă, în mai multe zone în băi și încăperi. Aceste ventilatoare au carcasă din oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Sunt integrate cu amortizoare cu arc pentru amortizarea vibrațiilor și carcase deschise rezistente la picurare pentru răcirea înfășurării motorului. Aceste ventilatoare listate UL/cUL permit montarea atât în ​​direcția orizontală, cât și în cea verticală și sunt disponibile în lungimi de carcasă de 13.25, 14 și 18 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?