DAYTON 3DPF3 Ventilator în linie de cabinet 545 Cfm 115 V | AC8TMJ

DAYTON 3DPF3 Ventilator de dulap în linie 545 Cfm 115 V

În stoc
Element: AC8TMJ Model: 3DPF3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€944.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator în linie
CFM @ 0.000-In. SP545
CFM @ 0.100-In. SP514
CFM @ 0.125-In. SP506
CFM @ 0.200-In. SP483
CFM @ 0.250-In. SP464
CFM @ 0.375-In. SP405
CFM @ 0.500-In. SP324
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)8
Amplificatori de încărcare completă3.11
Înălțimea carcasei14.5 "
Lungimea carcasei18 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.375 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)13-1 / 4
Lățime admisie (in.)16-7 / 8
IzolatDa
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor1070
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareIn linie
Număr de viteze1
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.2.3
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.2.1
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.2.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.2.0
Viteză1
Control de viteza1DGV2
TipSinglewide
Voltaj115
Watts217
Diametrul roților7 1 / 2 "
Materialul roțiiPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.03
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Amplificatori de încărcare completăÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
DAYTON 3DPE7 Ventilator de dulap în linie 124 Cfm 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "€535.58
DAYTON 3DPE8 Ventilator de dulap în linie 215 Cfm 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "€667.71
DAYTON 3DPE9 Ventilator de dulap în linie 266 Cfm 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€607.70
DAYTON 3DPF1 Ventilator de dulap în linie 318 Cfm 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€767.07
DAYTON 3DPF2 Ventilator de dulap în linie 412 Cfm 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€786.95
DAYTON 6WZN6 Ventilator de dulap în linie 254 Cfm | AF2PKB 6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€621.84
DAYTON 6WZN7 Ventilator de dulap în linie 447 Cfm | AF2PKC 6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3DPF3 Ventilator de dulap în linie 545 Cfm 115 V
€944.55 /unitate