Motorreductor AC DAYTON 6Z400 8.5 Rpm Tefc 115v | AF2YAJ

DAYTON 6Z400 Motorreductor AC 8.5 Rpm Tefc 115v

În stoc
Element: AF2YAJ Model: 6Z400

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor
FrânăAdaptabil la 4Z447
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă4
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie210:1
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9
GearsOțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/4
Lungime mai mică ax12 5 / 16 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul974 in.-lb.
Tipul motoruluiFază divizată
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare8.5
Încărcare suprasarcină325 lb.
Fază1
RotațieReversibil
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.005
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€818.36
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€709.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z400 Motorreductor AC 8.5 Rpm Tefc 115v
€1,378.24 /unitate