VESTIL FPG-10 Macara portabil pentru zonă de lucru portabilă, 1000 lb. Capacitate | AG7TFT

VESTIL FPG-10 Macara portabil pentru zonă de lucru portabilă, 1000 lb. Capacitate

Element: AG7TFT Model: FPG-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,331.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei81.5 "
Lățimea bazei47.75 "
Înălțimea fasciculului4"
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorRotiți cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei2.69 "
Înălţime94 "
I Lungimea fasciculului79.75 "
Lungime81.5 "
MaterialOţel
Max. Clearance90 "
Max. Inălțime totală94 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lungimea incaltarilor68 "
Lungimea sub I fascicul la sol90 "
Lungimea grindă utilizabilă69.75 "
Lăţime47.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 147.15
Înălțimea navei (cm)238.76
Lungimea navei (cm)121.29
Lățimea navei (cm)207.01
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungimea incaltarilorLungimea grindă utilizabilăPreț
VESTIL FPG-20 Macara portabil pentru zonă de lucru portabilă, 2000 lb. Capacitate | AG7TFU FPG-202000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€4,253.15
VESTIL FPG-3 Macara portabil pentru zonă de lucru portabilă, 300 lb. Capacitate | AG7TFV FPG-3300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,018.73
RFQ
Macara portabil pentru zonă de lucru VESTIL FPG-6, 600 lb. Capacitate | AG7TFW FPG-6600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,529.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FPG-10 Macara portabil pentru zonă de lucru portabilă, 1000 lb. Capacitate
€3,331.37 /unitate