A Rulmenti: Manșon , Condensator necesar: Inclus , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: În aer liber , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Lungimea cablului: 59 " , Max. Temp. ambiantă: 60 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: În aer liber , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Aer condiționat de cameră , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Montare: Cradle / Stud , Număr de viteze: 4 , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.5 " , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Tip arbore: Plat , Dimensiune stud: 8-32 UNC , Protectie termala: Auto
Motoare pentru aer condiționat de cameră, diametrul arborelui de 1/2 inch
Motoarele pentru aer condiționat de cameră Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu ventilatoare sau suflante care își iau treptat viteza după cuplul inițial. Aceste motoare au un design permanent de condensator divizat care asigură o accelerare lină. Ei folosesc un condensator de funcționare pentru a asigura pornirea inițială a motorului. De asemenea, sunt echipate cu rulmenți cu manșon, facilitând funcționarea lină și reducând vibrațiile și zgomotul. Aceste unități sunt conforme cu standardele CSA și UL și sunt disponibile cu puteri de ieșire a motorului cuprinse între 1/20 și 1/2 CP.