Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5WJA7 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK

DAYTON 5WJA7 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1075 Rpm

În stoc
Articol: AE7AUK Model: 5WJA7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€319.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Bolt Circle Dia.4-11/16 "
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.0
HP1/20
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime59 "
Lungime mai mică ax4.75 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorAer condiționat de cameră
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze4
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel4.25 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului10 "Ea.
Tipul axuluiPlat
Model de știft2-5 / 16 x 4 "
Dimensiunea știftului8-32 UNC
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501106020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSună la Centrul de apelDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Gama RPMLungimea axuluiModel de știftVoltajInrameaza-lePreț
DAYTON 5WJA8 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11/16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€300.94
DAYTON 5WJA9 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11/16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€292.81
DAYTON 5WJC1 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11/16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€253.28
DAYTON 5WJC2 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11/16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€307.92
DAYTON 5WJC3 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11/16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€302.17
Motor pentru aer condiționat DAYTON 5WJC4, condensator permanent split, 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€303.31
DAYTON 5WJC5 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€378.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5WJA7 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1075 Rpm
€319.20 /unitate