DAYTON Motoare cu pompa carbonator


Filtru
Rulmenti: Minge , Cadru: 48YZ , Hz: 50 / 60 Hz , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Pompa , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: Pompă de carbonatare , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 1725 , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , factor de serviciu: 1 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1 / 2 " , Voltaj: AC 120 / 240V
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
484H34
---€343.53
B
484H33
---€428.68
C
484H30
---€361.93
D
484H31
---€415.53
E
484H29
---€216.73
F
484H28
5.1-5/2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€301.38
G
484H32
7.7-7.6/3.9-3.9A1/28 11 / 16 "€350.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?