DAYTON 484H32 Motor pompă de carbonatare, 1/2 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Yz | CH6JZV

DAYTON 484H32 Motor pompă de carbonatare, 1/2 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Yz

În stoc
Articol: CH6JZV Model: 484H32

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€350.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa carbonator
RulmențiMinge
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă7.7-7.6/3.9-3.9A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompă de carbonatare
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală8 11 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 / 2 "
VoltajAC 120 / 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăPreț
DAYTON 484H28 Motor pompă de carbonatare, 1/4 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Yz | CH6JZU 484H285.1-5/2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€301.37
DAYTON 484H34 Motor pompă de carbonatare, montare pe bază de suport, 3/4 CP, 1725 RPM, 115/230 V AC | CH9UNJ 484H34---€343.53
DAYTON 484H33 Motor pompă de carbonator, montare pe bază de suport, 1/2 CP, 1725 RPM, 115 V AC | CH9UNK 484H33---€428.68
DAYTON 484H30 Motor pompă de carbonator, montare pe bază de suport, 1/3 CP, 1725 RPM, 115 V AC, 48 cadru | CH9UNL 484H30---€361.94
DAYTON 484H31 Motor pompă de carbonator, montare pe bază de suport, 1/3 CP, 1725 RPM, 120/240 V AC | CH9UNM 484H31---€415.54
DAYTON 484H29 Motor pompă de carbonatare, montare pe bază rigidă, 1/3 CP, 1725 RPM, 115 V AC | CH9UNN 484H29---€216.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 484H32 Motor pompă de carbonatare, 1/2 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Yz
€350.49 /unitate