Motor pentru aer condiționat DAYTON 5WJC4, condensator permanent split, 1625 RPM | AE7AUT

DAYTON Motor de aer condiționat 5WJC4, condensator permanent split, 1625 RPM

În stoc
Element: AE7AUT Model: 5WJC4

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€303.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.0
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime59 "
Lungime mai mică ax5 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorAer condiționat de cameră
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1625
Număr de viteze4
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel5"
RotațieCW / CCW
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului8-1 / 2 "Ea.
Tipul axuluiPlat
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Dimensiunea știftului8-32 UNC
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.705
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Motorul pentru aer condiționat de cameră Dayton 5WJC4 oferă porniri puternice, fluide și mai blânde pentru utilizare cu ventilatoare și suflante
    • Echipat cu un condensator care diminuează cantitatea de putere consumată pentru o anumită sarcină
    • Certificat CSA și recunoscut UL
    • Caracteristică carcasă Open Air-Over cu o putere de 1/4 CP

Variante de produs

ProdusModelSună la Centrul de apelDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Gama RPMLungimea axuluiModel de știftVoltajInrameaza-lePreț
DAYTON 5WJA7 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11/16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€319.20
DAYTON 5WJA8 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11/16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€300.94
DAYTON 5WJA9 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11/16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€292.81
DAYTON 5WJC1 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11/16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€253.28
DAYTON 5WJC2 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11/16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€307.92
DAYTON 5WJC3 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11/16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€302.17
DAYTON 5WJC5 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€378.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor de aer condiționat 5WJC4, condensator permanent split, 1625 RPM
€303.31 /unitate