LEESON 121816.00 C145K17FK16A Motor frana | AJ2RJU C145K17FK16A

LEESON 121816.00 C145K17FK16A Motor Frana

În stoc
Articol: AJ2RJU Model: 121816.00Ref. cruce: C145K17FK16A

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,830.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodH
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă18.4 / 9.2
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere86
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipKF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)22.4
Lungimea navei (cm)48.84
Lățimea navei (cm)21.95

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: K634271
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelUngereAmenajăriÎmprejmuireFactor de putereFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipInrameaza-lePreț
LEESON 111950.00 Motor frână, TEFC, 1/2 CP, 1725 RPM, 115/208 La 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,191.75
LEESON 111951.00 Motor frana, TEFC, 1 CP, 1725 RPM, 115/208 La 230V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,630.38
LEESON 114165.00 C6C17NK19D Motor Frana | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,363.54
LEESON 114167.00 Motor frână, TEFC, 3/4 CP, 1725 RPM, 115/208 La 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,490.86
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Motor frana | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,170.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121816.00 C145K17FK16A Motor Frana
€3,830.51 /unitate