LEESON 114165.00 C6C17NK19D Motor Frana | AJ2QMX C6C17NK19D

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Motor Frana

În stoc
Articol: AJ2QMX Model: 114165.00Crucea Ref: C6C17NK19D

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,363.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Asamblare042516
CodN
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 2.9-2.9
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere54
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)25.1
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)26.82

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004003
    • Înfășurare: C634261
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 6 / 3-3

Variante de produs

ProdusModelUngereAmenajăriÎmprejmuireFactor de putereFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipInrameaza-lePreț
LEESON 111950.00 Motor frână, TEFC, 1/2 CP, 1725 RPM, 115/208 La 230 V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,191.75
LEESON 111951.00 Motor frana, TEFC, 1 CP, 1725 RPM, 115/208 La 230V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,630.38
LEESON 114167.00 Motor frână, TEFC, 3/4 CP, 1725 RPM, 115/208 La 230 V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,490.86
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Motor frana | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,170.27
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Motor frana | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00VERIFICALTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,830.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Motor Frana
€1,363.54 /unitate