BUSSMANN BCM Clasa CC Blocuri de siguranțe suplimentare cu manșon, terminalul plăcii de presiune


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Materialul corpului: termoplastic , Tip conector: Placa de presiune , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Design bloc de siguranțe: Operatii Deschise , Siguranță Clasa UL: CC , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Stil de montare: Șurub în jos / șină DIN , Amperi de funcționare: 0 la 30A , Respingere/Nerespingere: Respingere , Tip: Bloc de siguranțe , Dimensiunea firului: 18-10 AWG
StilModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
BCM603-3P
0.5 "0.5 "30.5 "€57.06
B
BCM603-2P
1.3 "3"21.6 "€44.67
C
BCM603-1P
1.3 "3"10.8 "€29.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?