Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-2P, 30 A, bornă cu placă de presiune, 2 poli | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN Bloc de siguranțe BCM603-2P, 30 A, bornă cu placă de presiune, 2 poli

În stoc
Articol: AH9MYV Model: BCM603-2PCrucea Ref: 40LH14
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
€43.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorPlaca de presiune
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Pentru utilizareFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță clasa ULCC
Înălţime1.3 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3"
Stil de montareȘurub în jos / șină DIN
Număr de poli2
Amperi de operare0 la 30A
Respingere / NerefuzareRespingere
TipBloc de siguranțe
Lăţime1.6 "
Dimensiunea firului18-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tipul siguranței: Clasa CC

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-3P, placă de presiune, 30 A, bornă pentru plăci de presiune | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "€56.06
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1P, 30 A, bornă cu placă de presiune, 1 pol | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "€28.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe BCM603-2P, 30 A, bornă cu placă de presiune, 2 poli
€43.79 /unitate