Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY L8230N-GRA Tambur pentru furtun 3/8 inch 30 picioare Lungime 300 Psi | AD2NDM 3RWR8

LEGACY L8230N-GRA Tambur pentru furtun 3/8 inch 30 picioare Lungime 300 Psi

În stoc
Element: AD2NDM Model: L8230N-GRACrucea Ref: 3RWR8
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
€152.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului30ft
Material furtunpoliuretan
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală12.25 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală6.375 "
Admisia mulinetei1/4 "(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.92
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS3917390050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisia mulineteiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LEGACY L8041FZ-GRA Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3 L8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ftPolimer hibrid cu împletitură din poliester150 grade F19.25 "19 "7.75 "€797.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY L8230N-GRA Tambur pentru furtun 3/8 inch 30 picioare Lungime 300 Psi
€152.71 /unitate