HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prindere cablu 1 inch Npt


Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de cablu Kellems asigură o conexiune sigură între cabluri și carcasele echipamentelor, împiedicând tragerea sau îndoirea cablului la unghiuri ascuțite, reducând astfel stresul asupra conexiunilor electrice. Aceste mânere cu cablu Hubbell Kellems sunt utilizate în pompe, motoare și diferite echipamente de prelucrare și manipulare a materialelor....Citeste mai mult

Filtru
Dimensiunea conductei: 1" , Masculin Feminin: Masculin , Dimensiune comercială: 1"
StilModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
073031204
Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€71.39
B
074-01-021
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€213.38
C
074-01-089
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€279.05
B
074-01-1195
Strâns lichidAluminiuDrept€208.23
B
074-01-023
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€237.47
B
074-01-019
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€195.24
B
074-01-025
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€229.91
B
074-01-1250
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€216.73

DESCRIERE

  • Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de cablu Kellems au o construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Aceste mânere de eliberare a tensiunii au o conexiune dreaptă pentru ușurință de instalare și întreținere.
  • Sunt disponibile în variante de plasă din oțel inoxidabil și oțel galvanizat pentru a asigura un control optim asupra arcului său de îndoire, protejând în același timp cablul.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste mânere Hubbell Kellems pentru cablu?

  • Comprimați capătul plasei și atașați-l la cabluri.
  • Fixați-l bine pe carcasă folosind piulițe de blocare.
  • Aplicați bucșe izolate.
  • Utilizați jacheta de snur după cum doriți.
  • Eliminați orice slăbiciune din plasă strângând-o fără probleme de cabluri.

Pe ce tipuri de dispozitive de cablare Hubbell sunt disponibile mânerele de cablu Kellems Raptor Supplies?

Aceste mânere de cablu sunt oferite în variante etanșe la lichid și la praf.

Există cerințe de întreținere pentru mânerele de cablu Hubbell Kellems?

Acestea necesită întreținere minimă, dar este recomandabil să se efectueze inspecții periodice ale mânerelor pentru a identifica orice semne de uzură, deteriorare sau conexiuni slăbite. Dacă sunt detectate probleme, este important să înlocuiți sau să reparați prompt mânerele pentru a asigura eficacitatea lor continuă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?