Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1195 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE8FZU 6D134

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1195 Maner cablu 1 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZU Model: 074-01-1195Crucea Ref: 6D134

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€208.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. Gamă0.375-0.500 în.
Tip prindere cabluEtanș la lichid
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu
Lungimea ochiurilor (în.)4-3/4 "
Dimensiunea NPT1 In.
Dimensiunea comerțului1"
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-019 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE3CFA 5C801 074-01-019Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€195.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-021 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE3CFB 5C802 074-01-021Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€213.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031204 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE7YWU 6C093 073031204Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€71.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-023 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE7YXG 6C105 074-01-023Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€237.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-025 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE7YXH 6C106 074-01-025Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€229.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1250 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE8FZV 6D135 074-01-1250Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€216.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-089 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE8GBF 6D179 074-01-089Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€279.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1195 Maner cablu 1 inch Npt
€208.24 /unitate