Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1250 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE8FZV 6D135

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1250 Maner cablu 1 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZV Model: 074-01-1250Crucea Ref: 6D135
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
€220.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.000 la 1.130 in.
Dimensiunea conductei1"
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)5-5/8 "
Dimensiunea NPT1 In.
Dimensiunea comerțului1"
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8547200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-019 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE3CFA 5C801 074-01-019Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€193.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-021 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE3CFB 5C802 074-01-021Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€214.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031204 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE7YWU 6C093 073031204Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€70.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-023 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE7YXG 6C105 074-01-023Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€238.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-025 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE7YXH 6C106 074-01-025Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€231.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1195 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE8FZU 6D134 074-01-1195Strâns lichidAluminiuDrept€208.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-089 Grip pentru cablu 1 inch Npt | AE8GBF 6D179 074-01-089Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€282.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1250 Maner cablu 1 inch Npt
€220.11 /unitate