DAYTON Calibre uscate de schimb, 2-3 / 4 inch


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1/8 "MNPT , Diametru: 2.75 "
StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
4PDJ9
AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 3/4 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€9.47
B
4PDJ8
RoșuManometru de înlocuire de 2 3/4 "Partea înaltă0 la 500 PSI€9.47

Calibre uscate de schimb, 2-3 / 4 inch

Dayton 2-3/4 inch, manometre de schimb sunt manometre de înlocuire pe partea înaltă a presiunii sunt utilizate ca înlocuitor pentru seturile de manometre ale colectorului. Acestea sunt capabile să reziste la un interval de presiune de lucru de 0-500 PSI și au dimensiunea conexiunii MNPT de 1/8 inch. Alegeți dintr-o gamă de aceste instrumente, disponibile în culorile roșu și albastru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?