MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Motor pentru locații periculoase, 7-1/2 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 3525/230 tensiune | CD460KKP 3XR52

MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Hazardous Location Motor, 7-1/2 HP, 3-Phase, 3525 Nameplate RPM, 230/460 Voltage

În stoc
Articol: CD3KKP Model: 213TTGND16001Crucea Ref: 52XR75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,688.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le213TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă18.2/9.1
Clasa de locație periculoasă1 D / 2 F, G
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareB
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax20 5 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipericuloase Locație
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare3525
Design NEMAB
Eficiență nominală91.7%
NumărCC003A
Lungime totală23.437 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.125 "
Temp. CodT3B
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)47.29

Variante de produs

ProdusModelPlumb lungimeInrameaza-leMateriale cadruLungime mai mică axProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 056T17G15599 Motor de 1 CP pentru locații periculoase, trifazat, 3 RPM plăcuță | CD1725LNR 2DE53 056T17G1559918 "56COțel laminat14 1 / 16 "Auto1725A86.5%€1,302.72
MARATHON MOTORS 056T17G15615 Motor pentru locații periculoase de 1 CP, trifazat, 3 RPM pe plăcuță, 1725 tensiune | CD575LXP 2UF53 056T17G1561518 "56COțel laminat14 1 / 16 "Auto1725B85.5%€1,351.64
MARATHON MOTORS 056T17G15601 Motor 1-1/2 CP pentru locații periculoase, trifazat, 3 RPM plăcuță | CD1725LXQ 2 056T17G1560118 "56COțel laminat14 1 / 16 "Auto1725B87.5%€1,942.64
MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Motor pentru locații periculoase, 3 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 3525/230 tensiune | CD460WQK 2XR52 182TTGN160036"182TCFontă16 "T-stat3525B89.5%€2,508.69
MARATHON MOTORS 143TTGN16539 Motor pentru locații periculoase, 1 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1765/230 tensiune | CD460WQN 2XR52 143TTGN1653912 "143TCFontă13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%€1,671.89
MARATHON MOTORS 145TTGN16036 Motor pentru locații periculoase, 1-1/2 CP, trifazic, 3 RPM plăcuță, 1755/230 tensiune | CD460WQP 2XR52 145TTGN1603612 "143TCFontă13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%€1,870.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Hazardous Location Motor, 7-1/2 HP, 3-Phase, 3525 Nameplate RPM, 230/460 Voltage
€3,688.25 /unitate