Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 985-131 Paralele reglabile cu precizie, de la 3/8 la 2-1/4 in | AA8YFK 1ARY8

MITUTOYO 985-131 Paralele reglabile cu precizie, de la 3/8 la 2-1/4 inchi

În stoc
Articol: AA8YFK Model: 985-131Crucea Ref: 1ARY8

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€241.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParalele reglabile cu precizie
Lungime1 5/8 "până la 4 7/8"
Interval de măsurare3/8 to 2-1/4"
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Set paralel reglabil conceput pentru a verifica dimensiunea deschiderilor sau fantelor în lucrările de calibrare și inspecție
  • Construcție din oțel călit pentru rezistență și durabilitate suplimentare
  • Dispune de două piese de pământ care alunecă una peste alta fără probleme și se blochează în poziție cu ajutorul șuruburilor de fixare
  • Poate fi introdus cu ușurință în deschideri și extinde rapid înapoi la dimensiunea originală

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 985-131 Paralele reglabile cu precizie, de la 3/8 la 2-1/4 inchi
€241.20 /unitate