HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutatoare cu 2 poli, 20A, seria Hubbell-PRO


Filtru
Evaluarea curentă: A 20 , Înălțime: 1.83 " , Lungime: 4.18 " , Număr de poli: 2 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Voltaj: 120-277 VAC , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG
StilModelCuloriSuport conectareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1222PWAL
MigdalăPre-cablat1.3 "€25.36
B
1222PWBK
NegruPre-cablat1.3 "€25.36
C
1222BK
NegruSpate și lateral cablat1.49 "€27.70
D
1222B
MaroSpate și lateral cablat1.49 "€27.70
E
1222PWB
MaroPre-cablat1.3 "€25.36
F
1222PWGY
GriPre-cablat1.3 "€25.36
G
1222GY
GriSpate și lateral cablat1.49 "€27.70
H
1222I
FildeşSpate și lateral cablat1.49 "€27.70
I
1222PWI
FildeşPre-cablat1.3 "€25.36
J
1222LA
Migdală ușoarăSpate și lateral cablat1.49 "€27.70
K
1222PWLA
Migdală ușoarăPre-cablat1.3 "€25.36
L
1222R
RoșuSpate și lateral cablat1.49 "€27.70
M
1222PWR
RoșuPre-cablat1.3 "€25.36
N
1222PWW
AlbPre-cablat1.3 "€25.36
O
1222W
AlbSpate și lateral cablat1.49 "€27.70

Comutatoare cu 2 poli, 20A, seria Hubbell-PRO

Dispozitiv de cablare Hubbell - Comutatoarele comutatoare din seria Hubbell-PRO Kellems sunt ideale pentru controlul a două circuite separate simultan în aplicații de construcții și industriale. Au design fie cablat în spate și lateral, fie precablat pentru optimizarea conexiunilor cablajului. Aceste întrerupătoare de 20 A au construcție termoplastică cu punte din oțel zincat, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în culorile fildeș, gri, migdal deschis, migdal, maro, roșu, alb și negru.
Raptor Supplies ofera si Comutatoare cu 3 căi din aceeași serie pentru controlul unui corp electric din 2 locații diferite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?