WATTS LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 50 psi | AH8QUZ 38YJ10

WATTS LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 50 psi

În stoc
Element: AH8QUZ Model: LFU5B-Z3Crucea Ref: 38YJ10

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,523.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime12.25 "
Lungime10.875 "
MaterialAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei2"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruDa
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9625
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)20.83
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
WATTS LFN45BM1-DU Supapă de presiune a apei 1 inch 4-7/8 inch Lungime | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUUniunea x Joint6.25 "4.875 "1"€427.41
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Supapă de presiune a apei 1 inch 5-3/16 inch | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUniunea x Joint6.25 "5.187 "1"€161.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch 50 psi
€3,523.76 /unitate