GENERAL ELECTRIC Întreruptoare cu carcasă turnată, cadru TKM


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip cadru: TKM , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
THKMA836300WL
300A€7,236.63
RFQ
A
THKMA836350WL
350A-
RFQ
A
THKMA836450WL
450A-
RFQ
A
THKMA836500WL
500A€6,233.14
RFQ
A
THKMA836600WL
600A€6,233.14
RFQ
A
THKMA836700WL
700A-
RFQ
A
THKMA836800WL
800A-
RFQ
A
THKM836F000
800A€5,136.53
RFQ
A
THKM3F
1200A€5,933.47
RFQ
A
THKMA31200WL
1200A€7,350.08
RFQ

Întreruptoare cu carcasă turnată, cadru TKM

Întreruptoarele General Electric din seria THKM, cu atribute de curbă B, sunt proiectate pentru a proteja dispozitivele electrice de suprasarcină și supratensiuni de curent. Aceste protectoare suplimentare IEC vin cu o unitate de declanșare electromecanică (termomagnetică), sensibilă atât la debitul de curent, cât și la temperatură, capabilă să ofere funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată. Acestea sunt integrate cu terminale cu urechi de linie și de sarcină, cu conexiuni de trecere, pentru instalări rapide și sigure pe teren. Cadrul TKM al acestor dispozitive, cu configurație cu 3 poli, oferă capacități de întrerupere de până la 35kA la 480V; potrivit pentru aplicații de alimentare inversă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 300 și 1200A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?