Balanță de precizie KERN AND SOHN PNJ 600-3M, 620g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LXJ

KERN AND SOHN Balanță de precizie PNJ 600-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8LXJ Model: PNJ 600-3M

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,555.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareII
Valoarea de calibrare0.01g
Lățimea carcasei196mm
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei196 x 293 x 266 mm
Înălțimea carcasei266 mm
Lungimea carcasei293 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.004g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Greutate minimă0.02g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire620g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire140 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.57
Înălțimea navei (cm)31.8
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)40.9
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PNJ 12000-1M, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LXG PNJ 12000-1M1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2g5g100mg1g€1,424.38
Balanță de precizie KERN AND SOHN PNJ 3000-2M, 3200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LXH PNJ 3000-2M0.1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02g0.5g10mg100mg€1,457.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PNJ 600-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€1,555.35 /unitate