Lățimea bazei: 29 " , Caster Dia.: 8" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticla, fenolic , Lățimea roții: 2" rigid, 3" pivotant , Design: Contrabalans , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: fenolic , Lățimea roții frontale: 3" , Funcție: Macara de podea , Max. Lungimea brațului: 77.5 " , Max. Capacitate de încărcare la extensie completă: 500 lbs. , Min. Lungimea brațului: 53.5 " , Număr de rotile: 4 , Portabil: Da , Unitate de alimentare: 12V c.c. , Material pentru rotile din spate: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții din spate: 2" , Material pentru rotile rigide: Nylon umplut cu sticlă , Material pentru rotile pivotante: fenolic , Tip: DC Counter Balance
Macarale pentru podea contra-echilibrate din seria CBFC
Macaralele cu podea contrabalansată din seria Vestil CBFC dispun de un braț reglabil pentru reglare maximă și versatilitate pentru a ridica o varietate de sarcini de până la 2000 lb. Designul contrabalansării elimină necesitatea picioarelor din față pentru manevrare ușoară în zone greu accesibile. Aceste macarale pe podea sunt dotate cu un braț care poate fi ridicat cu o pompă manuală hidraulică manuală sau prin apăsarea unui buton pe unitățile alimentate cu curent continuu pentru o rază mai mare de acțiune. Sunt integrate cu sistemul Power Traction Drive pentru a reduce oboseala și șansele de rănire. Toate unitățile sunt echipate cu două roți rigide din nailon umplute cu sticlă și două roți fenolice pivotante cu frână laterală pentru o mobilitate ușoară și sigură.