Macara de podea VESTIL CBFC-1000-AIR, contraechilibrata, cu aer, 1000 lb. Capacitate | CE3AUU

VESTIL Macara de podea CBFC-1000-AIR, contra-echilibrata, alimentata cu aer, 1000 lb. Capacitate

Element: CE3AUU Model: CBFC-1000-AIR
€9,469.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacarale de podea
Lungimea bazei80 "
Lățimea bazei29 "
Lungimea brațului53 1/2 "până la 77 1/2"
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă (rigid), fenolic (pivotant)
Lățimea rotorului2" rigid, 3" pivotant
CuloriAlbastru
AmenajăriContrabalans
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontalefenolic
Lățimea roții frontale3"
FuncţieMacara de podea
Înălţime102 "
Lungime145.25 "
Brațul coborât complet extins5"
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă90 "
Max. Capacitate de incarcare1000 lbs.
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă500 lbs.
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei80 "
Lățimea peronului29 "
PortabilDa
Sursa de puterePneumatic
Brațul ridicat complet extins90 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea brațului coborâtăLungimea bazeiCapacitateMaterialMax. Înălțimea brațului la extensie completăSursa de putereBrațul ridicat complet extinsÎnălțimea brațului ridicatPreț
Macara de podea VESTIL CBFC-500, 500 lb., albastru | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Oţel90 "Manual-90 "€5,360.78
Macara de podea VESTIL CBFC-1000, 1000 lb., albastru | AE7FGX 5XPG4 CBFC-10005"80 "1000 lbs.Oţel90 "Manual-90 "€8,594.51
Macara de podea VESTIL CBFC-2000, 2000 lb., albastru | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Oţel96 "Manual-96 "€9,719.46
Macara de podea VESTIL CBFC-1000-DC, contrabalansată, alimentată cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Oţel---90 "€8,451.89
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-2000-AIR, contraechilibrata, cu aer, 2000 lb. Capacitate | CE3AUW CBFC-2000-AIR-94 "2000 lbs.Oţel--96 "-€10,298.88
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-2000-DC, contrabalansată, alimentată cu curent continuu, 2000 lb. Capacitate | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Aluminiu---96 "€11,006.31
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-500-AIR, contraechilibrata, cu aer, 500 lb. Capacitate | CE3AUY CBFC-500-AIR-70 "500 lbs.Oţel--90 "-€5,936.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara de podea CBFC-1000-AIR, contra-echilibrata, alimentata cu aer, 1000 lb. Capacitate
€9,469.75 /unitate