VESTIL Macara de podea CBFC-500, 500 lb., albastru

Articol: AE7FGW Model: CBFC-500Ref încrucișat: 5XPG3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,562.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara mobilă de podea
Lungimea bazei70 "
Lățimea bazei29 "
Lungimea brațului44 "
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
ConstrucţieOțel sudat
AmenajăriContrabalans
finalizareaEmail Powered Albastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontalefenolic
Lățimea roții frontale3"
Dia roata fata.8"
Material roata fatafenolic
Lățimea roții din față3"
FuncţieMacara de podea
Înălţime62.25 "
Lungime109 13 / 16 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
Brațul coborât complet extins5"
Înălțimea brațului coborâtă5"
MaterialOţel
Material de construcțieOțel sudat
Max. Înălțimea brațului la extensie completă90 "
Max. Lungimea brațului77.5 "
Min. Lungimea brațului53.5 "
Numărul de roți rotative4
Numărul de role4
Adâncimea totală135.125 "
Inălțime totală102 "
Lungime totală135.125 "
Lățimea totală29 "
Lungimea platformei70 "
Lățimea peronului29 "
PortabilDa
Sursa de putereManual
Brațul ridicat complet extins90 "
Înălțimea brațului ridicat90 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Dia roata spate.8"
Materialul roții din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea de depozitare62-1 / 4 In.
TipContor echilibrat
Diametrul roților2, 6 "și 2, 8". Role Fenolice
Lăţime24 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 762.3
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)284.48
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea brațului coborâtăLungimea bazeiCapacitateMaterialMax. Înălțimea brațului la extensie completăSursa de putereBrațul ridicat complet extinsÎnălțimea brațului ridicatPreț
Macara de podea VESTIL CBFC-1000, 1000 lb., albastru | AE7FGX 5XPG4 CBFC-10005"80 "1000 lbs.Oţel90 "Manual-90 "€7,436.52
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-2000, 2000 lb., albastru | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Oţel96 "Manual-96 "€8,448.18
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-1000-AIR, contraechilibrata, cu aer, 1000 lb. Capacitate | CE3AUU CBFC-1000-AIR-80 "1000 lbs.Oţel90 "Pneumatic90 "-€7,826.24
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-1000-DC, contrabalansată, alimentată cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Oţel---90 "€8,451.89
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-2000-AIR, contraechilibrata, cu aer, 2000 lb. Capacitate | CE3AUW CBFC-2000-AIR-94 "2000 lbs.Oţel--96 "-€10,298.88
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-2000-DC, contrabalansată, alimentată cu curent continuu, 2000 lb. Capacitate | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Aluminiu---96 "€11,006.31
RFQ
Macara de podea VESTIL CBFC-500-AIR, contraechilibrata, cu aer, 500 lb. Capacitate | CE3AUY CBFC-500-AIR-70 "500 lbs.Oţel--90 "-€5,936.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara de podea CBFC-500, 500 lb., albastru
€5,562.13 /unitate