Troliu electric WARN ZEON 12, cablu de oțel: diametru de 3/8" | AF8YLG 29JU99

WARN Troliu electric ZEON 12, cablu de oțel: 3/8" diametru

În stoc
Articol: AF8YLG Model: ZEON 12Crucea Ref: 29JU99

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,058.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat12,000 lb.
Viteza liniei 1 strat13 fpm
Tipul ambreiajuluiAnel rotativ
Controlul lungimii cablului pandantiv12 ft.
Amplificatori de încărcare completă438
Viteza liniei de încărcare completă3.24 fpm
Raport de transmisie216:1
Tipul de angrenajUnelte planetare în 3 etape
Diafragmă inclusă.3 / 8 "
Lungimea frânghiei incluse80 ft.
Viteza fără linie de încărcare30 fpm
Inălțime totală11 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală7"
Material de frânghieFire de sârmă
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.95
Înălțimea navei (cm)50.17
Lungimea navei (cm)66.68
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8425310100

Detalii produs:

    • Troliu electric din seria Zeon, utilizat în mod ideal pentru tragerea sau ridicarea sarcinilor de până la 12000 lb
    • Are un finisaj acoperit cu pulbere negru satinat pentru eliminarea reacțiilor de oxidare și elemente de fixare din oțel inoxidabil cu o pârghie de ambreiaj pentru control asupra mișcării
    • Design IP68 pentru o etanșare îmbunătățită a troliului și pentru a preveni pătrunderea contaminanților externi
    • Facilitează atât atașarea directă, cât și montarea de la distanță a pachetului de control convertibil
    • Eliberare ambreiaj (Da)
    • Frână mecanică (Da)
    • Bloc fulie (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț
WARN 26502 Troliu electric 4-4/5cp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,628.95
WARN 47801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Fire de sârmă460156:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 17801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Fire de sârmă440261:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 511 "24.375 "€3,223.88
WARN 68801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
Troliu electric WARN 93000 2/3cp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€2,332.13
WARN 80010 Troliu electric 4/5cp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN Troliu electric ZEON 12, cablu de oțel: 3/8" diametru
€2,058.98 /unitate