COLDER PRODUCTS COMPANY Inserturi de cuplare din seria LC


Filtru
Material corp: Alamă cromată , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 250 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
LCD22005
0.63 "ghimpat1.85 "-5 / 16 "-€48.41
A
LCD22006
0.63 "ghimpat1.83 "-3 / 8 "-€58.87
A
LCD22004
0.63 "ghimpat2"-1 / 4 "-€50.12
B
LCD20004
0.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€53.69
B
LCD20006
0.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€60.63
C
LCD24004
0.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€53.38
C
LCD24006
0.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€50.44
D
LCD23004
0.620 "ghimpat1.43 "-1 / 4 "-€49.69
D
LCD23006
0.620 "ghimpat1.43 "-3 / 8 "-€52.95

Inserturi de cuplare din seria LC

Cuplajele din seria LC mai reci sunt realizate din alamă cromată pentru aplicații la temperaturi sau presiune ridicate. Aceste cuplaje dispun de operare cu o singură mână pentru a permite conectarea și deconectarea ușoară. Ele oferă flexibilitatea mai multor configurații și terminații; ideal atât pentru cuplaje PLC acetal, cât și pentru cuplaje din polipropilenă PLC12. Aceste unități au inele O Buna-N pentru o rezistență excelentă la rupere și abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de inserturi de cuplare din seria LC Colder, disponibile în tipuri de conexiuni PTF, ghimpate și MNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?