Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY LCD20006 Insert inline Alama cromata Ptf | AC4AQV 2YCV4

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD20006 inserție în linie din alamă cromată Ptf

În stoc
Articol: AC4AQV Model: LCD20006Crucea Ref: 2YCV4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€67.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare în linie
Diapozitivul corpului.0.72 "
Material corpAlamă cromată
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.83 "
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.1 / 4 "
Tub exterior Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Straight-Through / Shut-Off (Oprire)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD20004 Insert inline Alama cromata Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€59.50
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD22004 Insert inline Alamă cromata ghimpată | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "ghimpat2"-1 / 4 "-€55.50
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD22005 Insert inline Alamă cromată ghimpată | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "ghimpat1.85 "-5 / 16 "-€54.49
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD22006 Insert inline Alamă cromată ghimpată | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "ghimpat1.83 "-3 / 8 "-€66.27
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD24004 Insert inline Alama placata cu crom Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€59.14
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD24006 Insert inline Alama placata cu crom Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€55.89
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD23004 Insert cot Oprire din alamă cromat | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "ghimpat1.43 "-1 / 4 "-€53.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD20006 inserție în linie din alamă cromată Ptf
€67.18 /unitate