WARN ZEON 10 - S Troliu electric de tragere, angrenaj planetar în 3 trepte, 12 VDC | AF8YLF 29JU95

WARN Troliu electric de tragere ZEON 10 - S, angrenaj planetar în 3 trepte, 12 VDC

În stoc
Articol: AF8YLF Model: ZEON 10 - SCrucea Ref: 29JU95

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,672.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat10,000 lb.
Viteza liniei 1 strat15 fpm
Tipul ambreiajuluiAnel rotativ
Controlul lungimii cablului pandantiv12 ft.
Amplificatori de încărcare completă409
Viteza liniei de încărcare completă4.75 fpm
Raport de transmisie216:1
Tipul de angrenajUnelte planetare în 3 etape
Diafragmă inclusă.3 / 8 "
Lungimea frânghiei incluse100 ft.
Viteza fără linie de încărcare33 fpm
Inălțime totală11 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală7"
Material de frânghieSintetic
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.81
Înălțimea navei (cm)50.17
Lungimea navei (cm)66.68
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8425310100

Detalii produs:

    • Echipat cu un motor înfășurat în serie și un tren de transmisie planetar pentru a oferi putere de tragere rapidă, fără zgomot și fiabilă pentru ridicarea sau tragerea vehiculelor grele
    • Finisajul acoperit cu pulbere negru satinat, cu maneta ambreiajului și elemente de fixare din oțel inoxidabil oferă un aspect excelent și rezistență la coroziune
    • Include un manșon rezistent la temperatură pe primul strat, 100 de picioare de frânghie sintetică WARN Spydura de 3/8 inch și un manșon glisant din nailon balistic pentru rezistență la abraziune

Variante de produs

ProdusModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț
WARN 26502 Troliu electric 4-4/5cp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,768.37
WARN 47801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€4,565.08
WARN 28500 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Fire de sârmă460156:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 57 3 / 5 "21 4 / 5 "€2,003.22
WARN 17801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Fire de sârmă440261:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 511 "24.375 "€3,644.73
WARN 68801 Troliu electric 4-3/5cp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,510.26
Troliu electric WARN 93000 2/3cp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€3,790.76
WARN 80010 Troliu electric 4/5cp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€552.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN Troliu electric de tragere ZEON 10 - S, angrenaj planetar în 3 trepte, 12 VDC
€2,672.26 /unitate