Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER EZ-371-6HB, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WAP 30N329

PARKER Cuplaj EZ-371-6HB, dimensiunea corpului de 3/8 inch

În stoc
Element: AC4WAP Model: EZ-371-6HBCrucea Ref: 30N329

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€121.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFurtun furtun
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunFurtun Barb
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialOţel
Max. curgereCfm 50
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareZinc pe corp de oțel
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481200080
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRacord pentru furtunMax. curgereTipul supapeiPreț
Cuplaj PARKER H9CP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Împingeți furtunul LokImpingeCfm 25Nevalutat€13.92
Cuplaj PARKER EZ-251-6HB, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "Furtun furtunFurtun BarbCfm 25Tubular€114.80
Cuplaj PARKER EZ-371-6MP, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPTCfm 50Tubular€110.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj EZ-371-6HB, dimensiunea corpului de 3/8 inch
€121.91 /unitate