Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13T125 Husă pentru scule Polipropilenă 20 buzunare 11 x 4 x 13.5 Negru | AA6CVX

WESTWARD 13T125 Husă pentru scule Polipropilenă 20 buzunare 11 x 4 x 13.5 Negru

În stoc
Articol: AA6CVX Model: 13T125
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
€63.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPungă pentru scule
CuloriNegru
Adâncime4"
Se potrivește până la centuri3-1 / 2 In.
Înălţime13.5 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare20
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS4202929026
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialNumărul de buzunareLăţimePreț
WESTWARD 13T126 Husă pentru scule 10 buzunare 10 x 4 x 10.5 Piele | AA6CVY 13T126Natural10.5 "Piele tăbăcită cu ulei de cereale1010 "€76.74
WESTWARD 13T128 Husă pentru scule 11 buc. 11.75 x 4 x 12.5 Polipropilenă neagră | AA6CWA 13T128Negru12.5 "Poliester1111.25 "€59.04
WESTWARD 13T129 Husă pentru scule Maro/negru 46 inch Talie 6 buzunare | AA6CWB 13T129Tan / negru8.75 "Poliester611.75 "€20.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13T125 Husă pentru scule Polipropilenă 20 buzunare 11 x 4 x 13.5 Negru
€63.22 /unitate