LUBE Supapă de pulverizare cu mai multe puncte


Supapele de lubrifiere în mai multe puncte din seria SV Lube (LDI Industries) sunt utilizate cu rezervoarele de presiune din seria RVP100 pentru pulverizarea lubrifianților pe role, rulmenți și lanțuri.

Filtru
Material: Aluminiu , Tip: Operat cu aer
StilModelPresiune maximăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
SV102
20 (aer sau lichid)2.75 "€297.84
B
SV101
22 (Aer); 10 (lichid)2.625 "€290.55

DESCRIERE

  • Supapele de pulverizare Lube din seria SV au un corp din aluminiu pentru o conductivitate termică crescută și rezistență la coroziune.
  • Pot fi operate la presiuni ale aerului cuprinse între 10 și 22 PSI.
  • Aceste supape de lubrifiere vin cu duze din alamă pentru durabilitate și aspect estetic.

Întrebări Frecvente

Ce tip de modele de pulverizare oferă supapele de pulverizare Lube SV Series?

Acestea oferă modele de pulverizare plate, rotunde și late rotunde.

Care este presiunea maximă de funcționare a acestor supape de lubrifiere cu mai multe puncte?

22 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?