VESTIL Camioane cu tobe din seria DBT cu asistență la arc


Filtru
Diapozitiv: 10 " , Lățimea roții: 2 1 / 2 " , Culoare: Galben , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material cadru: Oţel , Înălțime: 60.63 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Număr de rotile: 2 , Lățimea roții din spate: 2.5 " , latime: 23.69 "
StilModelMaterial de rotireAdâncimeLungimeMaterial pentru rotile din spatePreț (ex. TVA)
A
DBT-P-SA-MR
Matriță pe cauciuc22 "22 "Cauciuc turnat€871.42
B
DBT-SA-MR
Matriță pe cauciuc14.3125 "14.31 "Matriță pe cauciuc€850.59
C
DBT-SA-PO
Poly pe Poly14.3125 "14.31 "Poly pe Poly€834.86
D
DBT-P-SA-PO
Poly pe Poly22 "22 "Poly pe Poly€855.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?