VESTIL DBT-SA-MR Camion cu tobe, matriță de asistență cu arc pe cauciuc

În stoc
Articol: AG7QHP Model: DBT-SA-MR

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€850.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate1,000 lbs.
Caster Dia.10 "
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotorMucegai pe cauciuc
Lățimea rotorului2 1 / 2 "
CuloriGalben
Adâncime14.3125 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Materiale cadruOţel
Înălţime60.63 "
Lungime14.31 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Adâncimea totală14.3125 "
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lățimea roții din spate2.5 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăMucegai pe cauciuc
Lățimea roții2.5 "
Lăţime23.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)154.15
Lungimea navei (cm)36.35
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireAdâncimeLungimeMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DBT-P-SA-MR Camion cu tambur, asistență cu arc, matriță pe cauciuc | AG7QHL DBT-P-SA-MRMatriță pe cauciuc22 "22 "Cauciuc turnat€871.43
VESTIL DBT-P-SA-PO Camion cu tobe, asistență cu arc, poli-pe-poli | AG7QHM DBT-P-SA-POPoly pe Poly22 "22 "Poly pe Poly€855.63
VESTIL DBT-SA-PO Arc camion tambur, asistență Poly On Poly | AG7QHQ 36JP53 DBT-SA-POPoly pe Poly14.3125 "14.31 "Poly pe Poly€834.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DBT-SA-MR Camion cu tobe, matriță de asistență cu arc pe cauciuc
€850.59 /unitate