Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30537.025.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Inch, 100PK | AH3EDP 31JE20

GRAINGER U30537.025.0375 Fantă de ancorare cu perete gol din oțel carbon 3-3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH3EDP Model: U30537.025.0375Crucea Ref: 31JE20
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
€103.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu perete gol
Lungimea ancorei3.75 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1/4 x 3 3/4 "
StilManșon
Filet Dia.M6
TipAncoră de perete gol
Tensiunea finală (lbs.)117 lbs.
Grosimea peretelui1-1/4" to 1-3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9961
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30537.025.0375 Fantă de ancorare cu perete gol din oțel carbon 3-3/4 inch, 100 buc.
€103.72 /ambalaj