VESTIL Clemă verticală pentru plăci CPC-80 cu lanț, 6600 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PNY Model: CPC-80

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€978.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului5.25 "
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime27.5 "
Adâncimea maxilarului3"
Lungime9.75 "
Stil clemă de ridicareVertical
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile1.88 "
Max. Deschiderea maxilarului5.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală9.75 "
Inălțime totală27.5 "
Lungime totală9.75 "
Grosimea totală2"
Lățimea totală4.75 "
Grosimea farfuriei1.1875 "
Adâncimea gâtului3"
Lăţime4.75 "
Limita sarcinii de lucru4 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăDeschiderea balotuluiAdâncimea maxilaruluiLățimea totalăGrosimea farfurieiAdâncimea gâtuluiLimita sarcinii de lucruMax. Grosimea plăcii compatibilePreț
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-10 cu lanț, 1000 lb. Capacitate | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonuri.0.6 "€360.19
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-20 cu lanț, 2000 lb. Capacitate | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonuri.0.8 "€484.98
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-40 cu lanț, 4000 lb. Capacitate | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonuri.1"€633.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă verticală pentru plăci CPC-80 cu lanț, 6600 lb. Capacitate
€978.79 /unitate