VESTIL Clemă verticală pentru plăci CPC-20 cu lanț, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PNW Model: CPC-20

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€484.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului3"
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime22 "
Adâncimea maxilarului3"
Lungime6.5 "
Stil clemă de ridicareVertical
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile0.8 "
Max. Deschiderea maxilarului1 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală6.5 "
Inălțime totală22 "
Lungime totală6.5 "
Grosimea totală2 1 / 4 "
Lățimea totală2.5 "
Grosimea farfuriei0.8 "
Adâncimea gâtului3"
Lăţime2.5 "
Limita sarcinii de lucru1 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăDeschiderea balotuluiAdâncimea maxilaruluiLățimea totalăGrosimea farfurieiAdâncimea gâtuluiLimita sarcinii de lucruMax. Grosimea plăcii compatibilePreț
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-10 cu lanț, 1000 lb. Capacitate | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonuri.0.6 "€360.19
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-40 cu lanț, 4000 lb. Capacitate | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonuri.1"€633.86
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-80 cu lanț, 6600 lb. Capacitate | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonuri.1.88 "€978.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă verticală pentru plăci CPC-20 cu lanț, 2000 lb. Capacitate
€484.98 /unitate