Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Clemă verticală pentru plăci CPC-10 cu lanț, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PNV Model: CPC-10
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
€360.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului2.25 "
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime16.875 "
Adâncimea maxilarului1.25 "
Lungime4"
Stil clemă de ridicareVertical
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile0.6 "
Max. Deschiderea maxilarului1"
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală4"
Inălțime totală16.88 "
Lungime totală4"
Grosimea totală1 1 / 4 "
Lățimea totală1.97 "
Grosimea farfuriei0.6 "
Adâncimea gâtului1.25 "
Lăţime1.968 "
Limita sarcinii de lucru0.5 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)42.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăDeschiderea balotuluiAdâncimea maxilaruluiLățimea totalăGrosimea farfurieiAdâncimea gâtuluiLimita sarcinii de lucruMax. Grosimea plăcii compatibilePreț
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-20 cu lanț, 2000 lb. Capacitate | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonuri.0.8 "€484.98
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-40 cu lanț, 4000 lb. Capacitate | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonuri.1"€633.86
Clemă pentru plăci verticale VESTIL CPC-80 cu lanț, 6600 lb. Capacitate | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonuri.1.88 "€978.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă verticală pentru plăci CPC-10 cu lanț, 1000 lb. Capacitate
€360.19 /unitate