DAYTON Motoare de uz general, complet închise neventilate


Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: B , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Număr de viteze: 1 , Rotație: CW / CCW , Garantie: 1 ani
StilModelProiectarea arborelui motorGrupul de eficiențăInrameaza-leProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
3N854
PlatFoarte eficient48Nici unulbază345070.3%9 11 / 16 "€394.22
B
3N349
PlatEficient energetic48Nici unulbază172568.9%9 13 / 16 "€454.51
B
3N350
PlatEficient energetic48Nici unulbază172568.9%9 9 / 16 "€556.13
C
5UKE9
Plat-48Manualbază345073.0%11.5 "€338.02
D
6K481
Plat-48Autobază345060.00%10.375 "€391.33
C
6K482
Plat-48Autobază3450-10.437 "€431.94
E
2N863
Cu cheieFoarte eficient56Nici unulbază172562.0%10 "€369.41
B
3N694
Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172575.1%9.75 "€636.60
F
3N695
Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172580.0%10.375 "€545.98
G
3N696
Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172589.8%11.437 "€519.67
H
5GD53
Cu cheie-56CNici unulFață1725-9 15 / 16 "€372.46
I
5GD55
Cu cheie-56CNici unulFață346069.2%9 13 / 16 "€389.20
J
6K181
Cu cheie-56CAutoFață345060%10.25 "€437.94

Motoare de uz general, complet închise neventilate

Motoarele de uz general Dayton sunt utilizate în încălzitoare de apă, pompe, cuptoare și echipamente motorizate off-road. Aceste motoare au cadre din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune și sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă. Acestea oferă viteze de până la 3460 rpm și permit montarea pe față/bază pentru o instalare ușoară. Aceste motoare TENV oferă o eficiență maximă de 89.8% și sunt disponibile în variante de 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 și 3/4 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?