DAYTON 5GD53 Motor de uz general Oțel carbon Tenv 1/6 CP 1725 Rpm 56c | AE3VCK

DAYTON 5GD53 Motor de uz general Oțel carbon Tenv 1/6 CP 1725 Rpm 56c

În stoc
Articol: AE3VCK Model: 5GD53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă3.8 / 1.8-1.9
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7 14 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală9 15 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProiectarea arborelui motorGrupul de eficiențăInrameaza-leProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
DAYTON 2N863 Motor trifazat 3/1cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AC62.0VAX 2N863Cu cheieFoarte eficient56Nici unulbază172562.0%10 "€369.51
DAYTON 3N349 Motor trifazat 3/1cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AD66.0CVJ 3N349PlatEficient energetic48Nici unulbază172568.9%9 13 / 16 "€430.71
DAYTON 3N350 Motor trifazat 3/1cp 3 1725-208/230 Eff 460 | AD74.0CVK 3N350PlatEficient energetic48Nici unulbază172568.9%9 9 / 16 "€558.00
DAYTON 3N694 Motor trifazat 3/1cp 3 1725-208/230 Eff 460 | AD74.0CWA 3N694Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172575.1%9.75 "€711.94
DAYTON 3N695 Motor trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 Eff 460 | AD80.0CWB 3N695Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172580.0%10.375 "€516.38
DAYTON 3N696 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AD80.0CWC 3N696Cu cheieEficient energetic56Nici unulbază172589.8%11.437 "€552.89
DAYTON 3N854 Motor trifazat 3/1cp 3 3450-208/230 Eff 460 | AD78.5CWN 3N854PlatFoarte eficient48Nici unulbază345070.3%9 11 / 16 "€452.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5GD53 Motor de uz general Oțel carbon Tenv 1/6 CP 1725 Rpm 56c
€416.26 /unitate